Referencje
Beta Tools:1493J
Rubix:703865
Producent:014930080
EAN:8014230434315

Szczegóły produktu : Klucz do filtrów oleju 1493J
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 270x155x120 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 816 g |
| Długość | 105 mm |
| Typ | klucz do filtra |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 349,61 Netto
/ Sztuka
zł 430,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
