Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 1 B 32
Klucz uniwersalny 1B (MM)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:1 B 32
Rubix:400003
Producent:6003260
EAN:4010886600320

Szczegóły produktu : Klucz oczkowo-płaski 1 B32 32mm
Klucz płasko-oczkowy, odsadzonyWykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt B. Wykonany ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, strona oczkowa głęboko odsadzona, szczęka nachylona pod kątem 15°.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 684 g |
|---|---|
| Otwór | 32 |
| Długość | 412 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,65 Netto
/ Sztuka
zł 159,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie