Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 1 B 70

Klucz uniwersalny 1B (MM)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:1 B 70
Rubix:399988
Producent:6004740
EAN:4010886600474
brand logo

Informacje techniczne

Otwór70
Długość760 mm
Typklucz oczkowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz oczkowo-płaski 1 B70 70mm


Klucz płasko-oczkowy, odsadzonyWykonanie: DIN 3113, ISO 3318, kształt B. Wykonany ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, strona oczkowa głęboko odsadzona, szczęka nachylona pod kątem 15°.
Combination spanner 70 mm Selection of sizes most in use Acc. to DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated With same size each end, ring 10° offset from shaft, with UD profile * not standardised

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5625 g
Otwór70
Długość760 mm
Typklucz oczkowy
Wykończeniechromowany
1825,51 Netto
/ Sztuka
2245,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie