Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 133 2AF
Klucz udarowy Plug 133 (AF) - rozmiar calowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:133 2AF
Rubix:756263
Producent:6405650
EAN:4010886640562

Szczegóły produktu : Klucz płaski 133 2AF 6405650
Do zastosowań szczególnie ciężkich. Do długości 500 mm ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3, od długości 525 mm ze stali C35. Specjalne rozmiary dostępne na życzenie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1594 g |
|---|---|
| Otwór | 2 |
| Długość | 281 mm |
| Typ | klucz płaski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
