Referencje
Gedore:K 32 1.7/8AF
Rubix:755620
Producent:6286380
EAN:4010886628638


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
|---|---|
| Średnica | 54 mm |
| Długość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Klucz nasadowy 3/4 K 32 1.7/8AF 6286380
Nasadka udarowa 3/4" 1.7/8" Do maszyn, odpowiednia do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych Napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Specjalna stal GEDORE, wykończenie gun-metal
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 873 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
| Średnica | 54 mm |
| Długość | 67 mm |
| kwadrat | 20 mm |
| Średnica (cal) | 1.7/8 '' |
| Wykończenie | brąz |
| Ciężar | 873 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 213,59 Netto
/ Sztuka
zł 262,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie