Nasadka Gedore K 32 38

Klucz udarowy 3/4 Klucz nasadowy "6-stronny K 32

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:K 32 38
Rubix:376433
Producent:6281740
EAN:4010886628171
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Średnica38 mm
Długość59 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nasadka udarowa K 3238 3/4" 38mm


Nasadka udarowa 3/4" 38 mm wg DIN 3129, ISO 2725-2 Napęd maszynowy, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy * nie znormalizowane

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna481 g
Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Średnica38 mm
Długość59 mm
Wykończeniepolerowany
125,32 Netto
/ Sztuka
154,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie