Nasadka Gedore K 19 11

Klucz udarowy 1/2 Klucz nasadowy "6-stronny K 19

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:K 19 11
Rubix:757064
Producent:6160360
EAN:4010886616031
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica11 mm
Długość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nasadka wkrętakowa 1/2 K 19 11 6160360


Nasadka udarowa 1/2" sześciokątna 11 mm Zgodnie z DIN 3129, ISO 2725-2 Do pracy maszynowej, odpowiednia do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych Kwadratowy trzpień napędowy wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Specjalna stal GEDORE, wykończenie gun-metal * nieznormalizowany

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna85 g
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica11 mm
Długość38 mm
Wykończeniepolerowany
22,68 Netto
/ Sztuka
27,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie