Wkrętaki PB Swiss tools PB 212.L 2

Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym z końcówką kulistą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

PB Swiss tools:PB 212.L 2
Rubix:3059478
Producent:PB 212.L 2
brand logo

Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy kątowy DIN 911L z końc.kulistą 2mm PB 212.L 2


Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym z końcówką kulistą, długi
Wykonanie: DIN 911 L, ISO 2936 L. Z wysokostopowej stali sprężynowej hartowanej na wskroś, chromowanej. Z końcówką kulistą i fazowanym krótkim ramieniem.
Uwaga: specjalna geometria kulki umożliwia pracę pod kątem do 30°.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
17 Netto
/ Sztuka
20,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie