Akcesoria do łożysk - Narzędzie do montażu i demontażu SKF TMFN 64-80
Klucz TMFN
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:TMFN 64-80
Rubix:231880
EAN:7316571765037
Szczegóły produktu : Klucz udarowy TMFN 64-80
Te klucze udarowe są odpowiednie do nakrętek serii KM, HM.. T, HML.. T, HM 30, HM 31, AN .., N.. oraz N. .. (nakrętki o rozmiarze 23 i większe)
Mocne strony
Klucze udarowe SKF są zaprojektowane do pewnego dokręcania i odkręcania dużych nakrętek ustalających, zwłaszcza po nasunięciu dużego łożyska na wał stożkowy. Nie są przeznaczone do używania do wprowadzania łożyska na wał stożkowy.
Zastosowania
Klucze udarowe TMFN są używane głównie do montażu i demontażu dużych łożysk na wałach stożkowych. Są szczególnie odpowiednie do warsztatów zajmujących się konserwacją przemysłową, linii produkcyjnych, centrów napraw ciężkich maszyn lub inżynierii mechanicznej. Technicy, mechanicy i operatorzy maszyn korzystają z tego narzędzia zwłaszcza podczas pracy z urządzeniami o dużej mocy, obracającymi się, gdzie precyzja i bezpieczeństwo mają najwyższe znaczenie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | klucz udarowy tmfn 64-80 skf |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1080,67 Netto
/ Sztuka
zł 1329,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie