Referencje
Gedore:3114 46
Rubix:756614
Producent:6671290
EAN:4010886667125

Szczegóły produktu : Klucz widlasty 3114 46 6671290
Klucz kłowy
Wykonanie: ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, z wygiętą szczęką. Zastosowanie: do pracy w miejscach trudnodostępnych, możliwość obsługi za pomocą przetyczki.
Wykonanie: ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, z wygiętą szczęką.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1486 g |
|---|---|
| Otwór | 46 |
| Długość | 315 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
