Referencje
Gedore:3114 16
Rubix:756603
Producent:6676920
EAN:4010886667699

Szczegóły produktu : Klucz widlasty 3114 16 6676920
Klucz kłowy
Wykonanie: ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, z wygiętą szczęką. Zastosowanie: do pracy w miejscach trudnodostępnych, możliwość obsługi za pomocą przetyczki.
Wykonanie: ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, z wygiętą szczęką.
Crowfoot spanner 16 mm Opening at right angle to shaft for maximum accessibility GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated No. 3114 = Delivery without tommy bar No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 160 g |
|---|---|
| Otwór | 16 |
| Długość | 200 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,57 Netto
/ Sztuka
zł 159,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie