Stały i zmienny klucz otwierający Facom 467BR.10
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:467BR.10
Rubix:955082
EAN:3662424064982



Szczegóły produktu : Klucz płasko-oczkowy szybki 10mm 467BR.10
Mechanizm zapadkowy po obu stronach: Szybsza praca. Widełki z mechanizmem zapadkowym: efekt zapadki, gdy widełki są całkowicie zablokowane i faza zbliżania, gdy są zablokowane w połowie. Wszechstronność.
Zawleczka na uchu. Brak przesunięć na nakrętkach, optymalne bezpieczeństwo.
Kompaktowy mechanizm zapadkowy, odwracalny za pomocą dźwigni. Lepszy dostęp.
Kąt powrotu 5° (6° dla wymiaru 8 mm). Zwiększona produktywność.
Oko i widełki nachylone pod kątem 15°.
Wymiary metryczne: 8 do 19 mm.
Wykończenie: chromowane satynowo.
Zawleczka na uchu. Brak przesunięć na nakrętkach, optymalne bezpieczeństwo.
Kompaktowy mechanizm zapadkowy, odwracalny za pomocą dźwigni. Lepszy dostęp.
Kąt powrotu 5° (6° dla wymiaru 8 mm). Zwiększona produktywność.
Oko i widełki nachylone pod kątem 15°.
Wymiary metryczne: 8 do 19 mm.
Wykończenie: chromowane satynowo.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Otwór | 10 |
|---|---|
| Długość | 158 mm |
| Typ | klucz z grzechotką |
| Wykończenie | satyna/chrom |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,02 Netto
/ Sztuka
zł 120,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie