Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 894 13/16AF
Klucz płasko-oczkowy 894 (AF) - rozmiar calowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:894 13/16AF
Rubix:444358
Producent:6580730
EAN:4010886658079

Szczegóły produktu : KLUCZ SZCZĘKOWY JEDNOSTRONNY 894 13/16AF
Wykonanie zgodne z DIN 894, ISO 3318, manganofosforanowane do SW 38 mm, stalnoszare od SW 41 mm, starannie wykute i fachowo obrobione: , Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego wymiaru nominalnego dla optymalnych powierzchni styku, Ustawienie szczęki 15°, Pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, Przeciążenie jest sygnalizowane poprzez odkształcenie, Rozmiary 10 - 135 mm z otworem do zawieszenia, *nieznormowany
Pojedynczy klucz płaski 13/16" wg DIN 894, ISO 3318 Wykończenie manganowo-fosforanowe do 38 mm, stalowo-szare do 41 mm i większe Rozmiary 10 - 135 mm z otworem do zawieszania * nie znormalizowane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 74 g |
|---|---|
| Otwór | 13/16 |
| Długość | 170 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,05 Netto
/ Sztuka
zł 29,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
