Stały i zmienny klucz otwierający Stahlwille 42040080
Klucz płaski
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Stahlwille:42040080
Rubix:995144
EAN:4018754023776



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz płaski do młota 80mm 42040080
DIN 133, stal stopowy, stalowoszary.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 35x175x410 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6059 g |
| Otwór | 80 |
| Długość | 408 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 817,5 Netto
/ Sztuka
zł 1005,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
