Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 8 12

Klucz płaski dwustronny, mały

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gedore:8 12
Rubix:756339
Producent:6095010
EAN:4010886609507
862G 12

Informacje techniczne

Otwór24
Długość115.2 mm
Typklucz płaski

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz płaski dwustronny 8 12 6095010


Klucz płaski dwustronny, mały
Wykonanie: z nierównomiernym odchyleniem szczęk (15° i 75°) przy identycznych rozmiarach klucza i płaskich, precyzyjnie szlifowanych główkach.
Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, chromowanej matowo.
Double ended midget spanner 12 mm With same size each end Jaws set at 15° and 75° GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Otwór24
Długość115.2 mm
Typklucz płaski
32,47 Netto
/ Sztuka
39,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie