Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 6 21x23

Klucz płaski dwustronny 6

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:6 21x23
Rubix:404483
Producent:6067070
EAN:4010886606704
brand logo

Informacje techniczne

Otwór21x23
Długość247 mm
Typklucz płaski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz szczękowy dwustronny 895 21x23


Podwójny klucz płasko-oczkowyWykonanie: DIN 3110, ISO 3318. Wykonany ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, szczęki nachylone pod kątem 15°, z płaskimi główkami i antypoślizgowym, owalnym trzonem.
Double open ended spanner 21x23 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna245 g
Otwór21x23
Długość247 mm
Typklucz płaski
Wykończeniechromowany
42,11 Netto
/ Sztuka
51,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie