Referencje
Gedore:894 95
Rubix:444336
Producent:6578160
EAN:4010886657812

Szczegóły produktu : KLUCZ SZCZĘKOWY JEDNOSTRONNY 894 95
Konstrukcja zgodna z DIN 894, ISO 3318. kąt szczęk = 15°. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3. Fosforanowana manganem do 38 mm, stalowoszara od 41 mm. Od 10 mm do 135 mm z otworem do zawieszenia. * nie znormalizowane
Walter Titex
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6335 g |
|---|---|
| Otwór | 95 |
| Długość | 847 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 888,81 Netto
/ Sztuka
zł 1093,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie