Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 894 65

Klucz płaski 894 (MM)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:894 65
Rubix:385199
Producent:6577430
EAN:4010886657744
brand logo

Informacje techniczne

Otwór65
Długość528 mm
Typklucz płaski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz płaski jednostronny 65mm 894-65


Konstrukcja zgodna z DIN 894, ISO 3318. kąt szczęk = 15°. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3. Fosforanowana manganem do 38 mm, stalowoszara od 41 mm. Od 10 mm do 135 mm z otworem do zawieszenia. * nie znormalizowane
Walter Titex

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1686 g
Otwór65
Długość528 mm
Typklucz płaski
Wykończeniefosforan
205,1 Netto
/ Sztuka
252,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie