Stały i zmienny klucz otwierający Stahlwille 41130708

Klucz oczkowy grzechotkowy prosty

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Stahlwille:41130708
Rubix:486071
EAN:4018754022120
brand logo

Informacje techniczne

Otwór7 x 8
Długość109 mm
Typklucz zgrzewany
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz oczkowy grzechotkowy prosty 25 7x8mm 41130708


With bi-hexagon. straight. 22 teeth. chrome plated.
obecność SVHC >0,1% - Nazwa substancji : ołów
CAS : 7439-92-1
Element : popychacz (stal łatwo skrawalna)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x18x110 mm
Waga Logistyczna55 g
Otwór7 x 8
Długość109 mm
Typklucz zgrzewany
Wykończeniechromowany
Średnica17 mm
77,25 Netto
/ Sztuka
95,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie