Referencje
Beta Tools:111E 200
Rubix:2349753
Producent:001110120
EAN:8054809370675

Szczegóły produktu : Klucz nastawny 001110120 111E/200
Nowy klucz nastawny z podziałką, Beta 111E, pozwala dokręcać i odkręcać nakrętki oraz śruby o różnych rozmiarach dzięki ruchomej szczęce, którą można regulować za pomocą centralnego wałka.
Mocne strony
-Głowica nachylona pod kątem 15 stopni, umożliwiająca dostęp do trudno dostępnych miejsc
Nowe właściwości ergonomiczne skutkujące zmniejszeniem masy o 20%
Duże rozwarcie klucza
Kompaktowa głowica przy całkowicie otwartej szczęce
Obrót w prawo
Podwójne oznaczenie laserowe w mm/cale
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałkiMatowy chromowany korpus
Wykonany z wysokowydajnej stali stopowej dla zwiększonej odporności mechanicznej na skręcanie
Specjalna obróbka cieplna zapewniająca doskonałą odporność na zużycie
Duża rękojeść zapewniająca optymalny komfort
Szczelina w rękojeści do zawieszania klucza
Zgodne z normą DIN 3117 - ISO 6787
Nowe właściwości ergonomiczne skutkujące zmniejszeniem masy o 20%
Duże rozwarcie klucza
Kompaktowa głowica przy całkowicie otwartej szczęce
Obrót w prawo
Podwójne oznaczenie laserowe w mm/cale
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Wykonany z wysokowydajnej stali stopowej dla zwiększonej odporności mechanicznej na skręcanie
Specjalna obróbka cieplna zapewniająca doskonałą odporność na zużycie
Duża rękojeść zapewniająca optymalny komfort
Szczelina w rękojeści do zawieszania klucza
Zgodne z normą DIN 3117 - ISO 6787
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Otwór | 29 |
|---|---|
| Długość | 200 mm |
| Typ | klucz nastawny |
| Wykończenie | chromowany |
| Średnica | 9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 92,48 Netto
/ Sztuka
zł 113,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
