Referencje
Beta Tools:111E 100
Rubix:2316475
Producent:001110110
EAN:8054809370651

Szczegóły produktu : Klucz płaski nastawny 100mm 111E/100
Nowy klucz nastawny z podziałką, Beta 111E, pozwala dokręcać i odkręcać nakrętki oraz śruby o różnych rozmiarach dzięki ruchomej szczęce, którą można regulować za pomocą centralnego wałka.
Mocne strony
-Głowica nachylona pod kątem 15 stopni, umożliwiająca dostęp do trudno dostępnych miejsc
Nowe właściwości ergonomiczne skutkujące zmniejszeniem masy o 20%
Duże rozwarcie klucza
Kompaktowa głowica przy całkowicie otwartej szczęce
Obrót w prawo
Podwójne oznaczenie laserowe w mm/cale
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałkiMatowy chromowany korpus
Wykonany z wysokowydajnej stali stopowej dla zwiększonej odporności mechanicznej na skręcanie
Specjalna obróbka cieplna zapewniająca doskonałą odporność na zużycie
Duża rękojeść zapewniająca optymalny komfort
Szczelina w rękojeści do zawieszania klucza
Zgodne z normą DIN 3117 - ISO 6787
Nowe właściwości ergonomiczne skutkujące zmniejszeniem masy o 20%
Duże rozwarcie klucza
Kompaktowa głowica przy całkowicie otwartej szczęce
Obrót w prawo
Podwójne oznaczenie laserowe w mm/cale
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Matowo chromowane głowice dla lepszej czytelności podziałki
Wykonany z wysokowydajnej stali stopowej dla zwiększonej odporności mechanicznej na skręcanie
Specjalna obróbka cieplna zapewniająca doskonałą odporność na zużycie
Duża rękojeść zapewniająca optymalny komfort
Szczelina w rękojeści do zawieszania klucza
Zgodne z normą DIN 3117 - ISO 6787
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Otwór | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 100 mm |
| Typ | klucz nastawny |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 72,15 Netto
/ Sztuka
zł 88,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
