Referencje
Beta Tools:111N 380
Rubix:887774
Producent:001110238
EAN:8014230615233

Szczegóły produktu : Klucz nastawny ze skalą 0-45mm 111N/380
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 390x115x65 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1329 g |
| Długość | 380 mm |
| Typ | klucz udarowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
