Stały i zmienny klucz otwierający Roebuck 6822493
Klucz nastawny z wygodną rękojeścią, bardzo duży zakres mocowania i wąskie szczęki, fosforanowany
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:6822493
Rubix:698240
EAN:3660338518201

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz nastawny o bardzo wąskich szczękach, długość 216 mm, rozwarcie szczęk 39 mm 571033108740103 6822493
Ze stali chromowo-wanadowej.
Wykończenie fosforanowe.
Kierunek pracy: w lewo.
Bardzo szerokie rozwarcie szczęk
Bardzo smukłe szczeki (4.
5 mm).
Komfortowa gumowa rękojeść.
Bardzo smukłe szczęki (do 50% cieńsze niż szczęki standardowych kluczy o podobnym rozstawie) zapewnia większą dostępność dzięki zmniejszonej grubości szczęk na całej długości.
Wykończenie fosforanowe.
Kierunek pracy: w lewo.
Bardzo szerokie rozwarcie szczęk
Bardzo smukłe szczeki (4.
5 mm).
Komfortowa gumowa rękojeść.
Bardzo smukłe szczęki (do 50% cieńsze niż szczęki standardowych kluczy o podobnym rozstawie) zapewnia większą dostępność dzięki zmniejszonej grubości szczęk na całej długości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Otwór | 39 |
|---|---|
| Długość | 216 mm |
| Typ | klucz nastawny |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 159,27
zł 101,62 Netto
/ Sztuka
zł 124,99 Brutto
- Dostępny