Stały i zmienny klucz otwierający Roebuck 4972106

Klucz nastawny z komfortową rękojeścią i szerokim rozstawem szczęk, fosforanowany

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Roebuck:4972106
Rubix:540587
EAN:3660338516641
brand logo

Informacje techniczne

Otwór24
Długość150 mm
Typklucz nastawny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz nastawny 150 mm z miękkim uchwytem 248025EU 4972106


Ze stali chromowo-wanadowej.
Smukłe szczęki i niewystający sworzeń szczęk umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach.
Ergonomicznie ukształtowana rękojeść zapewnia większy komfort użytkowania i lepszy chwyt.
Skala pomiarowa pozwala określić przybliżony rozmiar nakrętek, rurek itp.
Duży zakres rozwarcia zapewnia do 25% większy zakres pracy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Otwór24
Długość150 mm
Typklucz nastawny
Wykończeniefosforan
97,56 Netto
/ Sztuka
120 Brutto
  • Dostępny