Referencje
Bahco:7409F-8
Rubix:473942
EAN:7314153002136


Informacje techniczne
| Końcówka | płaski |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 1,2x7,9 mm |
| Długość ostrza | 20.5 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka 3/8" z końcówką do śrub prostych 7409F-8
Karbowany trzonek do ręcznego obracania swobodnie pracujących elementów złącznych
Nie nadaje się do pracy maszynowej ani do narzędzi zasilanych
Powierzchnia polerowana na wysoki połysk
Stal stopowa o wysokich parametrach
Normy: ISO 1174 i DIN 3120
Nie nadaje się do pracy maszynowej ani do narzędzi zasilanych
Powierzchnia polerowana na wysoki połysk
Stal stopowa o wysokich parametrach
Normy: ISO 1174 i DIN 3120
Mocne strony
3/8" nasadki z kwadratowym napędem do śrub z rowkiem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45 g |
|---|---|
| Końcówka | płaski |
| Rozmiar nadruku | 1,2x7,9 mm |
| Długość ostrza | 20.5 mm |
| Długość | 50.5 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,8 Netto
/ Sztuka
zł 15,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie