Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 2133 7

Klucz nasadowy z uchwytem 3 C - 2133

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:2133 7
Rubix:476883
Producent:1746766
EAN:4010886841037
brand logo

Informacje techniczne

Otwór7
Długość235 mm
Typklucz nasadowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz nasadkowy z rękojeścią 3K 2133 7mm 1746766


Klucz do nakrętek z rękojeścią 3C 7 mm wg DIN 3125, ISO 2725-1 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły Głębokość główki 25 mm, długość ostrza 125 mm 10 mm i większe z trzpieniem sześciokątnym Ostrze ze stali GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna135 g
Otwór7
Długość235 mm
Typklucz nasadowy
Wykończeniechromowany
zł 37,27 Netto
/ Sztuka
zł 45,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie