Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 2133 5,5
Klucz nasadowy z uchwytem 3 C - 2133
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:2133 5,5
Rubix:476881
Producent:1746731
EAN:4010886841013

Szczegóły produktu : Klucz nasadkowy z rękojeścią 3K 2133 5.5mm 1746731
Klucz do nakrętek z rękojeścią 3C 5,5 mm wg DIN 3125, ISO 2725-1 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły Głębokość główki 25 mm, długość ostrza 125 mm 10 mm i większe z trzpieniem sześciokątnym Ostrze ze stali GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 107 g |
|---|---|
| Otwór | 5.5 |
| Długość | 225 mm |
| Typ | klucz nasadowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,99 Netto
/ Sztuka
zł 36,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie