Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 34 13x17
Klucz nasadowy z dwoma przegubami
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:34 13x17
Rubix:755927
Producent:6299600
EAN:4010886629963

Szczegóły produktu : Klucz nasadowy podwójny 34 13X17 6299600
Klucz nasadowy z dwoma przegubami
Wykonanie: ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE. Chromowany, z wyjątkowo dużym zakresem obrotu i cienkościennymi główkami z profilem UnitDrive. Główki precyzyjnie szlifowane. Z otworem na przetyczkę.
Wykonanie: ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE. Chromowany, z wyjątkowo dużym zakresem obrotu i cienkościennymi główkami z profilem UnitDrive. Główki precyzyjnie szlifowane. Z otworem na przetyczkę.
Swivel head wrench double ended 13x17 mm Thin walled heads, UD profile Swivels through a wide radius Shaft with holes for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads polished, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 318 g |
|---|---|
| Otwór | 13x17 |
| Długość | 275 mm |
| Typ | klucz nasadowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 184,24 Netto
/ Sztuka
zł 226,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
