Stały i zmienny klucz otwierający Gedore DS 35 A 13
Klucz nasadowy z drążkiem obracającym DS 35 A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:DS 35 A 13
Rubix:755879
Producent:6307720
EAN:4010886630778

Szczegóły produktu : Klucz nasadowy DS 35 A 13 6307720
Solidna konstrukcja. Projekt zgodny z DIN 3112 i ISO 2236. Z dodatkowo pogłębioną, sześciokątną główką, opcjonalnie z korbką lub bez niej. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganowo. 35 A = bez korbki. DS 35 A = z korbką 35 D.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 259 g |
|---|---|
| Otwór | 13 |
| Długość | 130 mm |
| Typ | klucz nasadowy |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
