Nasadka z końcówką wkrętakową Gedore ITX 19 B T20
Klucz nasadowy-śrubokręt TORX - ITX 19 B
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:ITX 19 B T20
Rubix:757170
Producent:6192720
EAN:4010886619278




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Długość | 55 mm |
| Końcówka | profil torx |
Szczegóły produktu : Nasadka wkrętakowa ITX 19 B T20 6192720
Nasadka do bitów 1/2" TX z pilotem T20 Kwadratowy napęd wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę zatrzaskową Do obsługi ręcznej, uchwyt karbowany Chromowana Z wprasowanym sworzniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie gun-metal
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 75 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 55 mm |
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t20 |
| Model | t20 |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 72,14 Netto
/ Sztuka
zł 88,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie