Nasadka z końcówką wkrętakową Gedore ITX 30 L T27
Klucz nasadowy-śrubokręt długi TORX-ITX 30 L
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:ITX 30 L T27
Rubix:757127
Producent:1394193
EAN:4010886804117


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 94 mm |
| Końcówka | profil torx |
Szczegóły produktu : Nasadka wkrętakowa 3/8 ITX 30 L T27 1394193
Nasadka do bitów 3/8", długa TX T27 Napęd kwadratowy zgodny z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem zatrzymującym kulkę Do obsługi ręcznej, uchwyt karbowany Chromowana Z wprasowanym kołkiem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie gun-metal
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 70 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 94 mm |
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t27 |
| Model | t27 |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,49 Netto
/ Sztuka
zł 60,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie