Referencje
Gedore:35 B 27
Rubix:755697
Producent:6312210
EAN:4010886631225

Szczegóły produktu : Klucz nasadowy 35 B 27 6312210
Solidna konstrukcja. Wykonanie zgodne z DIN 3112 i ISO 2236. Z ekstra głęboką, sześciokątną główką, opcjonalnie z korbką lub bez niej. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem. 35 B = bez korbki. DS 35 B = z korbką 35 D.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1425 g |
|---|---|
| Otwór | 27 |
| Długość | 390 mm |
| Typ | klucz nasadowy |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
