Referencje
Gedore:35 B 17
Rubix:755693
Producent:6311240
EAN:4010886631126

Szczegóły produktu : Klucz nasadowy 35 B 17 6311240
Solidna konstrukcja. Wykonanie zgodne z DIN 3112 i ISO 2236. Z ekstra głęboką, sześciokątną główką, opcjonalnie z korbką lub bez niej. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem. 35 B = bez korbki. DS 35 B = z korbką 35 D.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 586 g |
|---|---|
| Otwór | 17 |
| Długość | 270 mm |
| Typ | klucz nasadowy |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
