Referencje
Gedore:35 A 22
Rubix:755685
Producent:6305510
EAN:4010886630556

Szczegóły produktu : Klucz nasadowy 35 A 22 6305510
Solidna konstrukcja. Wykonanie zgodne z DIN 3112 ISO 2236. Z wyjątkowo głęboką, sześciokątną głowicą, opcjonalnie z korbką lub bez niej. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganem. 35 A = bez korbki. DS 35 A = z korbką 35 D.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 570 g |
|---|---|
| Otwór | 22 |
| Długość | 185 mm |
| Typ | klucz nasadowy |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
