Klucz typu L Facom 84TZSA.4

Klucz męski z kulistym uchwytem "P"

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:84TZSA.4
Rubix:1011847
EAN:3662424074899
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkahex / allen
Rozmiar nadruku4
Długość183 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy z rękojeścią 6-kątny z kulką 4mm 84TZSA.4


Stal krzemowo-węglowa dla dłuższej żywotności
Miękki uchwyt dla większego komfortu i umożliwienia zastosowania większego momentu obrotowego
Kulista główka umożliwia szybkie wkręcanie pod kątem do 30°.
Krótki koniec do dużego momentu obrotowego/dokręcania.
Prezentacja: polerowane, fosfatowane.

Mocne strony

  • Miękki uchwyt dla komfortu i umożliwienia zastosowania większego momentu obrotowego
  • Kulista główka pozwala na szybkie wkręcanie do kąta 30°
  • Krótki koniec do dużego momentu obrotowego / dokręcania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkahex / allen
Rozmiar nadruku4
Długość183 mm
Wykończeniefosforan
28,51 Netto
/ Sztuka
35,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie