Referencje
Stahlwille:10760 CV 14
Rubix:510181
Producent:43150014
EAN:4018754026920




Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 14 mm |
| Długość | 140 mm |
Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy 14mm łamany, krótki 43150014
Mocne strony
•Do śrub z gniazdem sześciokątnym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x70x154 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 261 g |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 14 mm |
| Długość | 140 mm |
| Wykończenie | nikiel |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie