Referencje
Stahlwille:43570006
Rubix:2377568
EAN:4018754091676


Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 3/32 in |
| Wykończenie | chromowany |
Szczegóły produktu : Klucz imbusowy łamany 3/32" 43570006
Mocne strony
•For hexagon socket head screws
With ball end on long arm
Swivel angle up to 25° each side
With ball end on long arm
Swivel angle up to 25° each side
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 3x22x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5 g |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 3/32 in |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie