Stały i zmienny klucz otwierający SKF HN 8-9

Klucz HN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:HN 8-9
Rubix:222156
EAN:7316572273951
brand logo

Informacje techniczne

Otwór8x9
Długość243 mm
Typklucz hakowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz hakowy 58-65mm HN 8-9


Klucze trzpieniowe serii HN mogą być używane do dokręcania lub luzowania szerokiej gamy nakrętek zabezpieczających, w szerokim zakresie zastosowań związanych z łożyskami i wałami.

Mocne strony

- Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia wału i nakrętki dzięki modelowi dopasowanemu do każdego wymiaru.
- Bezpieczna obsługa dzięki wygodnemu i antypoślizgowemu chwytowi.
- Szybka identyfikacja dzięki grawerowi laserowemu na korpusie klucza.
- Doskonała wytrzymałość mechaniczna do intensywnego użytkowania w środowisku przemysłowym.

Zastosowania

Klucze hakowe SKF serii HN są przeznaczone do operacji konserwacyjnych, montażowych i demontażowych w środowiskach przemysłowych. Są szczególnie odpowiednie do pracy przy łożyskach zamontowanych na stożkowych powierzchniach przylegania, wałach lub tulejach. Stosowane w przemyśle wytwórczym, motoryzacyjnym, w układach przeniesienia napędu oraz na liniach produkcyjnych, te klucze gwarantują bezpieczną, szybką obsługę bez ryzyka uszkodzeń. Idealne dla warsztatów konserwacyjnych, instalatorów systemów łożyskowych oraz techników serwisowych na miejscu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Otwór8x9
Długość243 mm
Typklucz hakowy
Wykończeniehartowany
121,11 Netto
/ Sztuka
148,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie