Referencje
Bahco:7454-240
Rubix:474010
EAN:7314150119554


Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 48 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 240 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Szczegóły produktu : Klucz dynanometryczny zegarowy 7454-240
Klucz dynamometryczny z tarczą i wskazówką przemiatającą. Dokładność: +/- 4%. Sygnalizacja wizualna. Odwracalny. Podwójna skala: metryczna i calowa. Wskaźnik pamięciowy. Wskazówka chroniona przed wstrząsami. Uchwyt gumowy w modelach 1/4\", 3/8\" i 1/2\".
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2420 g |
|---|---|
| Minimalny moment dokręcania | 48 N.m |
| Maksymalny moment dokręcania | 240 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 552 mm |
| Ciężar | 1.78 kg |
| Norma | ISO 6789 |
| Typ | cyfrowy klucz dynamometryczny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2499,61 Netto
/ Sztuka
zł 3074,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie