Klucz dynamometryczny Stahlwille 50200081
Klucz dynamometryczny MANOSKOP® 721NF
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stahlwille:50200081
Rubix:486145
EAN:4018754031979




Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 160 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 800 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
Szczegóły produktu : Klucz dynam.160-800Nm z grzechotką 3/4" 721NF/80
Klucz dynamometryczny MANOSKOP® 721NF
Wykonanie: odporna i wytrzymała konstrukcja z korpusem z rurki stalowej i aluminium, z rękojeścią z tworzywa sztucznego. Moment obrotowy regulowany na końcu rękojeści. Dzięki funkcji grzechotki możliwe jest kontrolowane dokręcanie w prawo i w lewo. Akustyczna i wibracyjna sygnalizacja wyzwolenia. Spełnia wymagania dotyczące dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017. Dostawa z protokołem badania fabrycznego.
Wykonanie: odporna i wytrzymała konstrukcja z korpusem z rurki stalowej i aluminium, z rękojeścią z tworzywa sztucznego. Moment obrotowy regulowany na końcu rękojeści. Dzięki funkcji grzechotki możliwe jest kontrolowane dokręcanie w prawo i w lewo. Akustyczna i wibracyjna sygnalizacja wyzwolenia. Spełnia wymagania dotyczące dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017. Dostawa z protokołem badania fabrycznego.
Zastosowania
do kontrolowanego dokręcania śrub w odpowiednim zakresie momentów obrotowych we wszystkich obszarach produkcji przemysłowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Minimalny moment dokręcania | 160 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 800 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
| Długość | 1051 mm |
| Ciężar | 7.222 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6365,93 Netto
/ Sztuka
zł 7830,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie