Klucz dynamometryczny Gedore 7567-10
Klucz dynamometryczny DREMOMETER CL A+S
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:7567-10
Rubix:755175
Producent:1210955
EAN:4002805927359




Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 50 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 300 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Szczegóły produktu : Klucz dynamometryczny 7567-10 1210955
Klucz dynamometryczny DREMOMETER CL A+S 1/2" 60-300 Nm Zalet/ Funkcja techniczna: Blokada nastawionej wartości i zabezpieczenie (A+S) wykluczają możliwość niezamierzonej lub zmanipulowanej regulacji, co zwiększa niezawodność procesu dla użytkownika. Sklasyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 6789:2017 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym. Dokładność pracy: tolerancja +/- 3 % nastawionego momentu na skali. Specyfikacja normy (+/- 4 %) zostaje przekroczona. Lekki i wytrzymały (obudowa wykonana ze stopu aluminium), bardzo przyjazny do pracy w warsztacie. Brak nieścisłości niezależnie od użycia obiema rękami lub trzymania z dala od uchwytu (jak w standardowych kluczach dynamometrycznych). Zarówno kwadratowy napęd, jak i punkt podparcia znajdują się na jednej osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika; można je wydłużyć, aby zmniejszyć obciążenie pracy użytkownika. Ekstremalnie niskie zużycie dzięki ograniczonym siłom w unikatowym mechanizmie dźwigniowym. Kuta łańcuchowa dźwignia z naszej własnej kuźni jakościowej. Maksymalna precyzja nawet przy intensywnym, ciągłym użytkowaniu. Długie cykle żywotności i długa trwałość narzędzi. Prosta obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem. Napęd kwadratowy jedno- i dwustronny do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach. Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 6 - 3000 N·m. Do użytku w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej. Cechy: Z certyfikatem zgodnie z DIN EN ISO 6789, możliwym do potwierdzenia przez wewnętrzne laboratorium DAkkS względem wzorców krajowych. Automatyczne działanie na krótkim skoku z impulsem dotykowym i sygnałem akustycznym. Podwójna skala z odpowiednim podziałem (patrz tabela). Typ B, BC, C z odblokowaniem przyciskiem. DREMOMETER z nastawą fabryczną do produkcji seryjnej tam, gdzie zawsze trzeba stosować tę samą wartość. Nastawa może być wykonana w fabryce lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu. Przy zamówieniu prosimy określić wartość w N·m - jeśli pożądana jest stała nastawa fabryczna (cena na zapytanie).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2000 g |
|---|---|
| Minimalny moment dokręcania | 50 N.m |
| Maksymalny moment dokręcania | 300 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 605 mm |
| Ciężar | 2 kg |
| Prędkość załadowana | 12.5 mm |
| Typ | klucz dynamometryczny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie