Klucz dynamometryczny Wera 05075621001
Klucz dynamometryczny Click-Torque
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Wera:05075621001
Rubix:1116248
Producent:05075621001
EAN:4013288193223

Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 20 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 100 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz dynamometryczny C2 1/2" 20-100Nm 05075621001
Klucz dynamometryczny Click-Torque
Wykonanie: wytrzymała konstrukcja z rękojeścią z wielokomponentowego tworzywa sztucznego. Nastawny klucz dynamometryczny z zabierakiem 4-kątnym i zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dokręcania w prawo. Akustyczna i wibracyjna sygnalizacja podczas ustawiania wartości na podziałce precyzyjnej i po osiągnięciu momentu obrotowego. Moment obrotowy można odczytać na podziałce głównej i precyzyjnej. Spełnia wymagania dotyczące dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Dostawa z certyfikatem.
Wykonanie: wytrzymała konstrukcja z rękojeścią z wielokomponentowego tworzywa sztucznego. Nastawny klucz dynamometryczny z zabierakiem 4-kątnym i zintegrowaną funkcją grzechotki do kontrolowanego dokręcania w prawo. Akustyczna i wibracyjna sygnalizacja podczas ustawiania wartości na podziałce precyzyjnej i po osiągnięciu momentu obrotowego. Moment obrotowy można odczytać na podziałce głównej i precyzyjnej. Spełnia wymagania dotyczące dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Dostawa z certyfikatem.
Mocne strony
•With 1/2" square drive, reversible ratchet, 45 teeth
Easy setting and saving of the desired torque value with audible and tactile clicks when reaching the scale values
Audible and tactile release mechanism when the set torque value is reached
Measuring range: 20-100 Nm; precise to +/- 3% as per DIN EN ISO 6789-1:2017-07
With ergonomic 2-component handle suitable for right-hand use
Easy setting and saving of the desired torque value with audible and tactile clicks when reaching the scale values
Audible and tactile release mechanism when the set torque value is reached
Measuring range: 20-100 Nm; precise to +/- 3% as per DIN EN ISO 6789-1:2017-07
With ergonomic 2-component handle suitable for right-hand use
Zastosowania
do kontrolowanego dokręcania śrub w zakresie odpowiednich momentów obrotowych we wszystkich obszarach produkcji przemysłowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Minimalny moment dokręcania | 20 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 100 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 460 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1:2017-07 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 846,38 Netto
/ Sztuka
zł 1041,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie