Klucz dynamometryczny Facom S.306-340M
Klucz dynamometryczny 25nm grzechotka stała J.306-25M
Zobacz informacje techniczneReferencje
Facom:S.306-340M
Rubix:671764
EAN:3148519048940


Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 70 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 340 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Szczegóły produktu : Klucz dynamometryczny 340 Nm S.306-340M
Klucz dynamometryczny z dokładnością wyzwalania ± 4 % zgodnie z DIN ISO 6789.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Minimalny moment dokręcania | 70 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 340 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 650 mm |
| Ciężar | 1.682 kg |
| Norma | DIN ISO 6789 |
| Typ | klucz z mechanizmem wyzwalającym - głowica przegubowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1099,93 Netto
/ Sztuka
zł 1352,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie