Referencje
Gedore:895 24x27
Rubix:400032
Producent:6587230
EAN:4010886658727

Szczegóły produktu : Klucz szczękowy dwustronny 895 24x27
- konstrukcja zgodna z DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- kąt szczęki = 15°
- stal GEDORE-wanadowa 31CrV3
- fosforanowana manganem do 34x36 mm, stalowoszara od 36x41 mm
- * nie znormalizowana
Klucz płasko-oczkowy podwójny 24x27 mm wg DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 wykończenie manganowo-fosforanowe do 34x36 mm, stalowo-szare do 36x41 mm i większe * nie znormalizowane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 250 g |
|---|---|
| Otwór | 24x27 |
| Długość | 246 mm |
| Typ | klucz płaski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 33,21 Netto
/ Sztuka
zł 40,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
