Referencje
Gedore:895 22x24
Rubix:756327
Producent:6587070
EAN:4010886658703

Szczegóły produktu : Klucz płaski 895 22X24 6587070
- konstrukcja zgodna z DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- kąt szczęki = 15°
- stal GEDORE-wanadowa 31CrV3
- fosforanowana manganem do 34x36 mm, stalowoszara od 36x41 mm
- * nie znormalizowana
Double open ended spanner 22x24 mm Acc. to DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 Manganese-phosphate finish up to 34x36 mm, steel-grey up from 36x41 mm and larger * not standardised
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 191 g |
|---|---|
| Otwór | 22x24 |
| Długość | 221 mm |
| Typ | klucz płaski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
