Referencje
Gedore:895 18x21
Rubix:756323
Producent:6581540
EAN:4010886658154

Szczegóły produktu : Klucz płaski 895 18X21 6581540
- konstrukcja zgodna z DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- kąt szczęki = 15°
- stal GEDORE-wanadowa 31CrV3
- fosforanowana manganem do 34x36 mm, stalowoszara od 36x41 mm
- * nie znormalizowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 119 g |
|---|---|
| Otwór | 18x21 |
| Długość | 192 mm |
| Typ | klucz płaski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
