Referencje
Gedore:895 10x12
Rubix:756309
Producent:6584800
EAN:4010886658482

Szczegóły produktu : Klucz płaski 895 10X12 6584800
- konstrukcja zgodna z DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- kąt szczęki = 15°
- stal GEDORE-wanadowa 31CrV3
- fosforanowana manganem do 34x36 mm, stalowoszara od 36x41 mm
- * nie znormalizowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 37 g |
|---|---|
| Otwór | 10x12 |
| Długość | 128 mm |
| Typ | klucz płaski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,8 Netto
/ Sztuka
zł 21,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
