Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 400 36x41

Klucz dwupierścieniowy 400 otwarty

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:400 36x41
Rubix:429177
Producent:1933175
EAN:4010886865811
brand logo

Informacje techniczne

Otwór36x41
Długość345 mm
Typklucz płasko-oczkowy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz oczkowy dwustronny otwarty 400 36x41



- wersja zgodna z DIN 3118
- boki pierścienia wygięte o 15°
- otwór sześciokątny obrócony o 30°, otwór profilu UD obrócony o 15°
- rozmiar 8x10 do 12x14 mm z pierścieniem sześciokątnym
- zastosowanie w przewodach hydraulicznych (hamulcowych)
- GEDORE - stal wanadowa 31CrV3, chromowana
- * niestandaryzowane
Flare nut spanner open UD 36x41 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna980 g
Otwór36x41
Długość345 mm
Typklucz płasko-oczkowy
Wykończeniechromowany
254,82 Netto
/ Sztuka
313,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie