Klucz do szafy sterowniczej PB Swiss tools PB 900.V02
Klucz do szaf sterowniczych
Zobacz informacje techniczneReferencje
PB Swiss tools:PB 900.V02
Rubix:3059375
Producent:PB 900.V02
Szczegóły produktu : Klucz do szaf sterown. 7 w 1 Tool PB 900.V02
Klucz do szaf sterowniczych
Wykonanie: z odpornego na uderzenia polimeru, z zaokrąglonymi krawędziami. Klucz nasadowy 4-kątny 5–6–8 mm, klucz nasadowy 3-kątny 9 mm, klucz z profilem dwubródkowym 3–5 mm oraz profil do dysz mieszających, rozmiar klucza 22 i 26 mm.
Wykonanie: z odpornego na uderzenia polimeru, z zaokrąglonymi krawędziami. Klucz nasadowy 4-kątny 5–6–8 mm, klucz nasadowy 3-kątny 9 mm, klucz z profilem dwubródkowym 3–5 mm oraz profil do dysz mieszających, rozmiar klucza 22 i 26 mm.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,44 Netto
/ Sztuka
zł 101,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie