Stały i zmienny klucz otwierający Stahlwille 42040027
Klucz do otworów stałych i zmiennych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stahlwille:42040027
Rubix:987176
EAN:4018754023653



Szczegóły produktu : Klucz do pobijania na młotek 27mm płaski 42040027
DIN 133, stal stopowa, stalowoszary.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x55x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 321 g |
| Otwór | 27 mm |
| Długość | 180 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108 Netto
/ Sztuka
zł 132,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
